Motion
H 3144

SKF
H 3144

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 200 mm, Longitud total de 161 mm, Tamaño de rosca de Tr220x4 , Material de acero
Artículo MI #00592925
No. Fabricante H 3144
Precio3,314.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3144

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 200 mm, Longitud total de 161 mm, Tamaño de rosca de Tr220x4 , Material de acero
Artículo MI #00592925
No. Fabricante H 3144
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
Precio3,314.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3144 X 200MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22244, 23144, C2244
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Longitud total
    161 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr220x4
  • Ancho general
    6.3386 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM44T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB44
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB44)
  • Serie
    OH
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577009081
  • Peso
    34.08 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos