Motion
H 3148

SKF
H 3148

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 172 mm, Tamaño de rosca de Tr240x4 , Material de acero
Artículo MI #00592932
No. Fabricante H 3148
Precio5,190.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3148

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 172 mm, Tamaño de rosca de Tr240x4 , Material de acero
Artículo MI #00592932
No. Fabricante H 3148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,190.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3148 X 220MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22248, 23148
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Longitud total
    172 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr240x4
  • Ancho general
    172 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM48T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB48
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB48)
  • Serie
    OH
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577009098
  • Peso
    41.01 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos