Motion
H 3152

SKF
H 3152

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 211 mm, Tamaño de rosca Tr260x4
Artículo MI #00592937
No. Fabricante H 3152
Price$5,823.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3152

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 211 mm, Tamaño de rosca Tr260x4
Artículo MI #00592937
No. Fabricante H 3152
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
Su precio$5,823.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H 3152A ADAPTADOR (H3152 X 240MM)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Longitud total
    211 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr260x4
  • Ancho general
    190 mm
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    7316577009104
  • Peso
    52.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo