Motion
Al 3160 X 280 mm

SKF
H 3160 X 280 mm

Manguito adaptador - diámetro de orificio de 280 mm
Artículo MI #00592949
No. Fabricante H 3160 X 280 mm
Precio12,220.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3160 X 280 mm

Manguito adaptador - diámetro de orificio de 280 mm
Artículo MI #00592949
No. Fabricante H 3160 X 280 mm
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
Precio12,220.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3160 X 280MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM 3160
  • Número de arandela de bloqueo
    MS 3160
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 60
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    7316577009128
  • UPC_NO
    7316577009128
  • Peso
    60.63 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos