HM42T

SKF
HM42T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M210 x 4 mm, 270 mm OD, 30 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593070
No. Fabricante HM42T
Precio2,028.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM42T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M210 x 4 mm, 270 mm OD, 30 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593070
No. Fabricante HM42T
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
Su precio$2,028.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 42T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M210 x 4 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Diámetro interno
    8.1102 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    30 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-42
  • Peso
    9.66 lb
  • Serie
    HM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577010612
  • UPC_NO
    7316577010612
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos