HM 44 T

SKF
HM 44 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr220x4 mm, 280 mm OD, 250 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593073
No. Fabricante HM 44 T
Precio1,722.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 44 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr220x4 mm, 280 mm OD, 250 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593073
No. Fabricante HM 44 T
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
Precio1,722.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 44T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr220x4 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Diámetro de la cara
    250 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    32 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB44
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    10.91 lb
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    7316577010629
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos