HM 48 T

SKF
HM 48 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr240x4 mm, 300 mm OD, 270 mm Diámetro frontal, 34 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593078
No. Fabricante HM 48 T
Precio1,541.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 48 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr240x4 mm, 300 mm OD, 270 mm Diámetro frontal, 34 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593078
No. Fabricante HM 48 T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,541.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 48T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr240x4 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Diámetro de la cara
    270 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    34 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB48
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    12.69 lb
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    7316577010643
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos