OH 3276 H

SKF
OH 3276 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 360 mm, Longitud total de 310 mm, Tamaño de rosca Tr380x5
Artículo MI #00593081
No. Fabricante OH 3276 H
Precio14,994.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 3276 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 360 mm, Longitud total de 310 mm, Tamaño de rosca Tr380x5
Artículo MI #00593081
No. Fabricante OH 3276 H
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
Precio14,994.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OH 3276 H CONJUNTO DE ADAPTADOR

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23276
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Longitud total
    310 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr380x5
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3176
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3176
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3176)
  • Serie
    OH
  • UPC_NO
    7316577064752
  • Peso
    172.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos