Motion
HM 56 T

SKF
HM 56 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr280x4 mm, 350 mm OD, 320 mm Diámetro frontal, 38 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593090
No. Fabricante HM 56 T
Precio3,791.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 56 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr280x4 mm, 350 mm OD, 320 mm Diámetro frontal, 38 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593090
No. Fabricante HM 56 T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,791.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 56T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr280x4 mm
  • Diámetro exterior
    350 mm
  • Diámetro de la cara
    320 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    38 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB56
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    19.45 lb
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    7316577010667
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos