HM 3044

SKF
HM 3044

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr220x4 mm, 260 mm OD, 242 mm Diámetro frontal, 30 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593104
No. Fabricante HM 3044
Precio1,938.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 3044

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr220x4 mm, 260 mm OD, 242 mm Diámetro frontal, 30 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593104
No. Fabricante HM 3044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,938.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 3044

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr220x4 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Diámetro de la cara
    242 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    30 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MS3044
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para clip de bloqueo
  • Peso
    6.31 lb
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    7316577010698
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos