HM 3056

SKF
HM 3056

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr280x4 mm, 330 mm OD, 310 mm Diámetro frontal, 38 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593110
No. Fabricante HM 3056
Precio3,048.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 3056

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr280x4 mm, 330 mm OD, 310 mm Diámetro frontal, 38 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593110
No. Fabricante HM 3056
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
Su precio$3,048.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 3056

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr280x4 mm
  • Diámetro exterior
    330 mm
  • Diámetro de la cara
    310 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    38 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MS3056
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para clip de bloqueo
  • Peso
    12.59 lb
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    7316577010728
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos