HM 3060

SKF
HM 3060

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr300x4 mm, 360 mm OD, 336 mm Diámetro frontal, 42 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593112
No. Fabricante HM 3060
Precio3,970.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 3060

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr300x4 mm, 360 mm OD, 336 mm Diámetro frontal, 42 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593112
No. Fabricante HM 3060
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
Su precio$3,970.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 3060

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr300x4 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Diámetro de la cara
    336 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    42 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MS3060
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para clip de bloqueo
  • Peso
    18.79 lb
  • Serie
    HM
  • UPC_NO
    7316577114938
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos