HM 3080

SKF
HM 3080

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca Tr400x5 , 470 mm OD, 442 mm Diámetro frontal, 52 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593123
No. Fabricante HM 3080
Precio4,550.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 3080

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca Tr400x5 , 470 mm OD, 442 mm Diámetro frontal, 52 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593123
No. Fabricante HM 3080
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
Precio4,550.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 3080

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr400x5
  • Diámetro exterior
    470 mm
  • Diámetro de la cara
    442 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    52 mm
  • Peso
    36.16 lb
  • Serie
    HM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577732545
  • UPC_NO
    7316577732545
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos