Motion
HM 3164

SKF
HM 3164

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca Tr320x5 , 400 mm OD, 360 mm Diámetro frontal, 42 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593135
No. Fabricante HM 3164
Precio6,899.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM 3164

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca Tr320x5 , 400 mm OD, 360 mm Diámetro frontal, 42 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593135
No. Fabricante HM 3164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6,899.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 3164

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr320x5
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Diámetro de la cara
    360 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    42 mm
  • Peso
    26.41 lb
  • Serie
    HM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577115256
  • UPC_NO
    7316577115256
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos