HM3176

SKF
HM3176

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M380 x 5 mm, 490 mm OD, 60 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593145
No. Fabricante HM3176
Precio9,957.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HM3176

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M380 x 5 mm, 490 mm OD, 60 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593145
No. Fabricante HM3176
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
Precio9,957.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HM 3176

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M380 x 5 mm
  • Diámetro exterior
    490 mm
  • Diámetro interno
    14.9606 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    60 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MS3176 CLIP DE BLOQUEO
  • Peso
    70.55 lb
  • Serie
    HM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577115317
  • UPC_NO
    7316577115317
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos