HML41T

SKF
HML41T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M205 x 4 mm, 250 mm OD, 30 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593157
No. Fabricante HML41T
Precio1,563.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HML41T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M205 x 4 mm, 250 mm OD, 30 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593157
No. Fabricante HML41T
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
Precio1,563.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HML 41T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M205 x 4 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Diámetro interno
    7.9134 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    7.05 lb
  • Serie
    HM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014047
  • UPC_NO
    7316577014047
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos