HML43T

SKF
HML43T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M215 x 4 mm, 260 mm OD, 30 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593160
No. Fabricante HML43T
Precio2,535.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HML43T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca M215 x 4 mm, 260 mm OD, 30 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #00593160
No. Fabricante HML43T
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
Precio2,535.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HML 43T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M215 x 4 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Diámetro interno
    8.3071 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    7.52 lb
  • Serie
    HM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577300263
  • UPC_NO
    7316577300263
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos