HML 47 T

SKF
HML 47 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HML - Tamaño de rosca de Tr235x4 mm, 280 mm OD, 262 mm Diámetro frontal, 34 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593163
No. Fabricante HML 47 T
Precio1,717.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HML 47 T

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HML - Tamaño de rosca de Tr235x4 mm, 280 mm OD, 262 mm Diámetro frontal, 34 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593163
No. Fabricante HML 47 T
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
Precio1,717.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO HML 47T

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr235x4 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Diámetro de la cara
    262 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    34 mm
  • Peso
    8.7 lb
  • Serie
    HML
  • UPC_NO
    7316577300348
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos