HMV 24

SKF
HMV 24

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 116.1 mm, 188 mm OD, 44 mm de ancho, longitud de recorrido de 5 mm
Artículo MI #00593208
No. Fabricante HMV 24
Precio3,739.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 24

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 116.1 mm, 188 mm OD, 44 mm de ancho, longitud de recorrido de 5 mm
Artículo MI #00593208
No. Fabricante HMV 24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,739.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 24

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M 120x2
  • Diámetro exterior
    188 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Área máxima del pistón
    6000 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014160
  • UPC_NO
    7316577014160
  • Peso
    14.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos