HMV 31

SKF
HMV 31

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 149.8 mm, 226 mm OD, 46 mm de ancho, longitud de recorrido de 5 mm
Artículo MI #00593230
No. Fabricante HMV 31
Precio4,723.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 31

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 149.8 mm, 226 mm OD, 46 mm de ancho, longitud de recorrido de 5 mm
Artículo MI #00593230
No. Fabricante HMV 31
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
Precio4,723.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 31E

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M 155x3
  • Diámetro exterior
    226 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm
  • Área máxima del pistón
    8100 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014238
  • UPC_NO
    7316577014238
  • Peso
    18.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos