Motion
HMV 38E

SKF
HMV 38E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 184.8 mm, 270 mm OD, 50 mm de ancho, longitud de recorrido de 7 mm
Artículo MI #00593245
No. Fabricante HMV 38E
Precio5,782.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 38E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 184.8 mm, 270 mm OD, 50 mm de ancho, longitud de recorrido de 7 mm
Artículo MI #00593245
No. Fabricante HMV 38E
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
Precio5,782.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 38E

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M 190x3
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    7 mm
  • Área máxima del pistón
    11500 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014283
  • UPC_NO
    7316577014283
  • Peso
    26.59 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos