HMV 48E

SKF
HMV 48E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 235.2 mm, 330 mm OD, 55 mm de ancho, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #00593275
No. Fabricante HMV 48E
Precio7,989.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 48E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 235.2 mm, 330 mm OD, 55 mm de ancho, longitud de recorrido de 10 mm
Artículo MI #00593275
No. Fabricante HMV 48E
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
Precio7,989.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 48E

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr 240x4
  • Diámetro exterior
    330 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Área máxima del pistón
    16500 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014337
  • UPC_NO
    7316577014337
  • Peso
    39.6 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos