HMV 76

SKF
HMV 76

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 374.7 mm, 498 mm OD, 69 mm de ancho, longitud de recorrido de 16 mm
Artículo MI #00593321
No. Fabricante HMV 76
Precio13,770.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 76

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 374.7 mm, 498 mm OD, 69 mm de ancho, longitud de recorrido de 16 mm
Artículo MI #00593321
No. Fabricante HMV 76
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
Precio13,770.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 76

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr 380x5
  • Diámetro exterior
    498 mm
  • Ancho general
    69 mm
  • Accidente cerebrovascular
    16 mm
  • Área máxima del pistón
    33500 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611650
  • UPC_NO
    7316576611650
  • Peso
    123.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos