HMV 84

SKF
HMV 84

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 414.7 mm, 546 mm OD, 72 mm de ancho, longitud de recorrido de 17 mm
Artículo MI #00593331
No. Fabricante HMV 84
Precio15,901.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 84

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 414.7 mm, 546 mm OD, 72 mm de ancho, longitud de recorrido de 17 mm
Artículo MI #00593331
No. Fabricante HMV 84
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
Precio15,901.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 84

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr 420x5
  • Diámetro exterior
    546 mm
  • Ancho general
    72 mm
  • Accidente cerebrovascular
    17 mm
  • Área máxima del pistón
    40000 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014450
  • UPC_NO
    7316577014450
  • Peso
    145.86 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos