Al 310 X 40MM

SKF
H 310 X 40MM

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 40 mm, longitud total de 42 mm
Artículo MI #00593335
No. Fabricante H 310 X 40MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 310 X 40MM

Manguito adaptador: diámetro de orificio de 40 mm, longitud total de 42 mm
Artículo MI #00593335
No. Fabricante H 310 X 40MM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 310 X 40MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM10
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Incluye
    Manguito;Tuerca de bloqueo;Arandela de bloqueo
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    7316577008497
  • UPC_NO
    7316577008497
  • Peso
    0.87 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos