Motion
HMV 96E

SKF
HMV 96E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 474.7 mm, 612 mm OD, 77 mm de ancho, longitud de recorrido de 19 mm
Artículo MI #00593345
No. Fabricante HMV 96E
Precio18,700.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 96E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 474.7 mm, 612 mm OD, 77 mm de ancho, longitud de recorrido de 19 mm
Artículo MI #00593345
No. Fabricante HMV 96E
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
Precio18,700.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HMV96E TUERCA HIDRÁULICA

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr 480x5
  • Diámetro exterior
    612 mm
  • Ancho general
    77 mm
  • Accidente cerebrovascular
    19 mm
  • Área máxima del pistón
    48600 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577014474
  • UPC_NO
    7316577014474
  • Peso
    188.47 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos