HMV 100

SKF
HMV 100

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 494.7 mm, 636 mm OD, 79 mm de ancho, longitud de recorrido de 19 mm
Artículo MI #00593349
No. Fabricante HMV 100
Price$19,730.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMV 100

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 494.7 mm, 636 mm OD, 79 mm de ancho, longitud de recorrido de 19 mm
Artículo MI #00593349
No. Fabricante HMV 100
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
Price$19,730.99/each

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMV 100

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    Tr 500x5
  • Diámetro exterior
    636 mm
  • Ancho general
    79 mm
  • Accidente cerebrovascular
    19 mm
  • Área máxima del pistón
    51500 mm2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577107039
  • UPC_NO
    7316577107039
  • Peso
    193.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo