Motion
HMVC 38E

SKF
HMVC 38E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 7.4720 pulg., diámetro exterior de 10.6000 pulg., ancho de 2.0100 pulg., longitud de recorrido de 0.28 pulg.
Artículo MI #00593407
No. Fabricante HMVC 38E
Precio5,782.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 38E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 7.4720 pulg., diámetro exterior de 10.6000 pulg., ancho de 2.0100 pulg., longitud de recorrido de 0.28 pulg.
Artículo MI #00593407
No. Fabricante HMVC 38E
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
Precio5,782.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 38E

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    7.472-8
  • Diámetro interno
    7.4720 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.6000 pulg.
  • Ancho general
    2.0100 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.28 pulg.
  • Área máxima del pistón
    17.8 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577080233
  • UPC_NO
    7316577080233
  • Peso
    27.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos