Motion
HMVC 54

SKF
HMVC 54

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 10.6040 pulg., diámetro exterior de 14.5000 pulg., ancho de 2.2500 pulg., longitud de recorrido de 0.47 pulg.
Artículo MI #00593432
No. Fabricante HMVC 54
Precio9,136.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 54

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 10.6040 pulg., diámetro exterior de 14.5000 pulg., ancho de 2.2500 pulg., longitud de recorrido de 0.47 pulg.
Artículo MI #00593432
No. Fabricante HMVC 54
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
Precio9,136.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 54

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    10.604-6
  • Diámetro interno
    10.6040 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.47 pulg.
  • Área máxima del pistón
    30.7 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577051998
  • UPC_NO
    7316577051998
  • Peso
    50.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos