Motion
HMVC 92

SKF
HMVC 92

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 18.1070 pulg., diámetro exterior de 23.3000 pulg., ancho de 2.9700 pulg., longitud de recorrido de 0.67 pulg.
Artículo MI #00593437
No. Fabricante HMVC 92
Precio17,495.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 92

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 18.1070 pulg., diámetro exterior de 23.3000 pulg., ancho de 2.9700 pulg., longitud de recorrido de 0.67 pulg.
Artículo MI #00593437
No. Fabricante HMVC 92
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
Precio17,495.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 92

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    18.107-5
  • Diámetro interno
    18.1070 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.3000 pulg.
  • Ancho general
    2.9700 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.67 pulg.
  • Área máxima del pistón
    69.9 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577015426
  • UPC_NO
    7316577015426
  • Peso
    177.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos