Motion
TMMP 2x65

SKF
TMMP 2x65

Extractor de mordaza estándar - Capacidad de 2 toneladas, 65 mm de extensión, Alcance de 60 mm
Artículo MI #00593467
No. Fabricante TMMP 2x65
Precio155.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMMP 2x65

Extractor de mordaza estándar - Capacidad de 2 toneladas, 65 mm de extensión, Alcance de 60 mm
Artículo MI #00593467
No. Fabricante TMMP 2x65
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
Precio155.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TMMP 2X65 BRG PULLER-2 BRAZOS
  • Cinco extractores de mordazas con dos o tres brazos
  • Intervalo nominal máximo de 65 mm a 300 mm (2.6" a 11.8")
  • Sistema cónico para centrado automático y posicionamiento seguro de los brazos
  • Los fuertes resortes mantienen los brazos separados para facilitar el funcionamiento
  • Acero al carbono endurecido de alta calidad

Especificaciones

  • Número de mordazas
    2
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 2 vías
  • Capacidad
    2 toneladas
  • Distribuir
    65 mm
  • Alcance
    60 mm
  • Par máximo
    6 kN
  • Peso
    1.06 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576626760
  • UPC_NO
    7316576626760

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos