Motion
HN 17

SKF
HN 17

Llave de Llave - Estilo Gancho, Capacidad 110 a 115 mm, OAL 334 mm
Artículo MI #00593468
No. Fabricante HN 17
Precio149.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HN 17

Llave de Llave - Estilo Gancho, Capacidad 110 a 115 mm, OAL 334 mm
Artículo MI #00593468
No. Fabricante HN 17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio149.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE GANCHO HN 17
  • Minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca
  • El mango de plástico es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para proporcionar un mejor agarre
  • El mango de plástico minimiza el contacto directo del metal con la piel, reduciendo el riesgo de corrosión en el área del mango
  • La designación de la llave está grabada con láser, lo que permite una fácil identificación y selección
  • Disponible como juego: SKF HN 4-16/SET que contiene 9 llaves para tamaños de tuerca de bloqueo de 4 a 16

Especificaciones

  • Versatilidad
    Fijo
  • Estilo de llave
    Gancho
  • Capacidad de diámetro
    De 110 a 115 mm
  • Longitud total
    334 mm
  • Ancho del gancho
    10 mm
  • Estilo de mango
    Empuñadura de plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576610868
  • UPC_NO
    7316576610868
  • Peso
    1.64 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos