Motion
KM0
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M10x0.75 mm, 18 mm OD, 13.5 mm Diámetro frontal, 4 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593495
No. Fabricante KM0
Precio23.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M10x0.75 mm, 18 mm OD, 13.5 mm Diámetro frontal, 4 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593495
No. Fabricante KM0
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
Precio23.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KM-0 TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M10x0.75 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Diámetro de la cara
    13.5 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    4 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB0
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.02 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533001302
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo