Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM15x1 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Diámetro de la cara21 mm
- MaterialAcero
- Ancho general5 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB2
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.02 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 2340
- SerieKM
- UPC_NO737533001326
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete