Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM17x1 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Diámetro de la cara24 mm
- MaterialAcero
- Ancho general5 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB3
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.03 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 2324
- SerieKM
- UPC_NO737533001333
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete