Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM20x1 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Diámetro de la cara26 mm
- MaterialAcero
- Ancho general6 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB84
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.04 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 2315
- SerieKM
- UPC_NO737533001364
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete