KM-04
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M20 X 1.0 , 32 mm OD, 26 mm Diámetro frontal, 6 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #00593524
No. Fabricante KM-04
Precio6.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M20 X 1.0 , 32 mm OD, 26 mm Diámetro frontal, 6 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #00593524
No. Fabricante KM-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KM-04 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M20 X 1.0
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Diámetro de la cara
    26 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho general
    6 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-04
  • Altura
    1.6
  • Peso
    0.625
  • Longitud
    8.4
  • Serie
    KM
  • Carga axial
    32 kN
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Ancho
    7.15
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo