Motion
KM5

NTN
KM5

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M25x1.5 mm, 38 mm OD, 32 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593528
No. Fabricante KM5
Precio14.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM5

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M25x1.5 mm, 38 mm OD, 32 mm Diámetro frontal, 7 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593528
No. Fabricante KM5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KM5 TUERCA DE BLOQUEO

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M25x1.5
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Diámetro de la cara
    32 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    7 mm
  • País de origen
    JP
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW05
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.068 lb
  • Grado
    Estándar
  • Serie
    KM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017038
  • UPC_NO
    4550253059035
  • Número de ranuras
    4
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo