Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM25x1.5 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Diámetro de la cara32 mm
- MaterialAcero
- Ancho general7 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB85
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.07 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 2312
- SerieKM
- UPC_NO737533001371
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete