Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM35x1.5 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Diámetro de la cara44 mm
- MaterialAcero
- Ancho general8 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB87
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.14 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 2310
- SerieKM
- UPC_NO737533015590
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete