Motion
KMTA 7

SKF
KMTA 7

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M35x1.5 mm, 53 mm OD, 47 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593550
No. Fabricante KMTA 7
Precio176.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMTA 7

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMTA - Tamaño de rosca de M35x1.5 mm, 53 mm OD, 47 mm Diámetro frontal, 20 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593550
No. Fabricante KMTA 7
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
Precio176.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMTA 7

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M35x1.5 mm
  • Diámetro exterior
    53 mm
  • Diámetro de la cara
    47 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Peso
    0.39 lb
  • Serie
    KMTA
  • UPC_NO
    7316577655219
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos