KM8
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M40x1.5 mm, 58 mm OD, 50 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593557
No. Fabricante KM8
Precio36.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M40x1.5 mm, 58 mm OD, 50 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593557
No. Fabricante KM8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-8

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M40x1.5 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Diámetro de la cara
    50 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    9 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB88
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.19 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    AH 2309
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533001395
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo