KM9
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M45x1.5 mm, 65 mm OD, 56 mm Diámetro frontal, 10 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593562
No. Fabricante KM9
Precio43.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M45x1.5 mm, 65 mm OD, 56 mm Diámetro frontal, 10 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593562
No. Fabricante KM9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KM9

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M45x1.5 mm
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Diámetro de la cara
    56 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    10 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB9
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Altura
    0.6
  • Peso
    0.24 libras, 0.08
  • Longitud
    3.05
  • Serie
    KM
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Ancho
    3.05
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos