Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM50x1.5 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Diámetro de la cara61 mm
- MaterialAcero
- Ancho general11 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB10
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.32 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 209, AH 2309, AH 309
- SerieKM
- UPC_NO737533015613
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete