Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM60x2 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Diámetro de la cara73 mm
- MaterialAcero
- Ancho general11 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB12
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.39 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 211, AH 2311, AH 311
- SerieKM
- UPC_NO737533015637
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete