Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la roscaM65x2 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Diámetro de la cara79 mm
- MaterialAcero
- Ancho general12 mm
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB13
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Peso0.46 lb
- Número de pieza del manguito adaptadorAH 212, AH 2312, AH 312
- SerieKM
- UPC_NO737533015644
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete