Motion
KM 16

SKF
KM 16

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593619
No. Fabricante KM 16
Price$118.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KM 16

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593619
No. Fabricante KM 16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$118.42/each

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 16

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M80x2 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Diámetro de la cara
    95 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    15 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB16
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    4.15 lb
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    7316577754318
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo