Motion
KM16
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593621
No. Fabricante KM16
Precio64.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593621
No. Fabricante KM16
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
Su precio$64.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO MÉTRICA KM-16

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M80x2 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Diámetro de la cara
    95 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    15 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB16
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.88 lb
  • Número de pieza del manguito adaptador
    AH 214, AH 2356, AH 314
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    737533015675
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo