Motion
KM 17

SKF
KM 17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 110 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593628
No. Fabricante KM 17
Precio150.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KM 17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 110 mm OD, 102 mm Diámetro frontal, 16 mm Ancho, Acero
Artículo MI #00593628
No. Fabricante KM 17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio150.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 17

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    M85x2 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Diámetro de la cara
    102 mm
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    16 mm
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB17
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Altura
    3.8
  • Peso
    4.74 libras, 5.2
  • Longitud
    4.5
  • Serie
    KM
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Ancho
    4.5
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos