Descripción general
Especificaciones
- SerieMB
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro de la cara108 mm
- Ancho de tanga10 mm
- Ancho de la llave10 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de tangas19
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM18
- Número de Upc del fabricante029176762215
- UPC_NO029176762215
- Diámetro exterior sobre tangas126 mm
- Código de armonización7318220000
- País de origenTW
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación